Borgmoer Timken KM4, Binnendraad: M 20 x 1,0 | Nominale diameter (metriek): 20 mm

Borgmoer

Zie technische informatie

Referenties

Timken:KM4
Rubix:03320828
EAN:0087796212770
TIMKEN KM 4 BORGMOER

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)20 mm
Binnendraadm 20 x 1,0
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN KM 4 BORGMOER


Timken biedt een breed assortiment hulponderdelen voor gebruik bij de montage van lagerproducten. Borgmoeren, borgsluitringen en vulringen kunnen worden gebruikt om de juiste ondersteuning en afstelling van lagers in de toepassing te helpen waarborgen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)60x60x26 mm
Logistiek gewicht20 g
Afmeting verpakking (D x B x H)60x60x26 mm
Gewicht verpakking20 g
Nominale diameter (metriek)20 mm
Binnendraadm 20 x 1,0
Spoed schroefdraad1 mm
Buitendiameter32 mm
Diameter op platte delen20 mm
Gewicht0,02 kg
Aangepaste tariefcode73182200
€ 47,80 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 57,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen