Borgmoer AKN from MECALINE KM22-AKN, Binnendraad: M 110x2 | Nominale diameter (metriek): 110 mm
KOPPELNUTTEN
Zie technische informatieZie documentenReferenties
AKN from MECALINE:KM22-AKN
Rubix:03431858
Fabrikant:890756
EAN:4055953014990

Documenten
Productdetails : AKN KM 22 BORGMOER
Borglagers die worden gebruikt voor het monteren, demonteren en vastzetten van lagers en andere machineonderdelen. Lagers worden met borgmoeren vastgeklemd op het conische deel van een as of op een adapterhuls. De adapterhuls kan ook in de conische boring van het lager worden geschoven. Demontagehulzen worden met borgmoeren in de conische boring van het lager geschoven. Om een demontagehuls te verwijderen, wordt een demontagemoer in de schroefdraad van de huls tegen de binnenring van het lager geschroefd tot de huls uit het lager schuift. Moeren worden gebruikt om het lager vast te zetten op het conische deel (met uitzondering van de demontagemoeren). Borgelementen (MB, MBL of MS) voorkomen dat ze loskomen.
Locknut with metric thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Nominale diameter (metriek) | 110 mm |
| Binnendraad | m 110x2 |
| Spoed schroefdraad | 2 mm |
| Buitendiameter | 145 mm |
| Diameter op platte delen | 133 mm |
| Gewicht | 0,97 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,68 excl. BTW
/ stuk
€ 63,74 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden