Borgmoer SKF HM 30/500, Nominale diameter (metriek): 500 mm

Borgmoeren en borgingen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:HM 30/500
Rubix:03474266
Fabrikant:8747
EAN:7316570338157
SKF HM 30/500 BORGMOER

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)500 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF HM 30/500 BORGMOER


Asmoeren worden gebruikt om lagers aan een as te bevestigen. Ze zijn ook geschikt voor het monteren van lagers met een getaperde boring op taps toelopende asjournalen en adapterhulzen, en vergemakkelijken het verwijderen van lagers bij gebruik van afhaalhulzen. Asmoeren worden ook vaak gebruikt om tandwielen, spanners en andere machineonderdelen op de as te bevestigen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)68x580x580 mm
Logistiek gewicht33000 g
Nominale diameter (metriek)500 mm
Buitendiameter580 mm
Diameter op platte delen500 mm
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode73181639
€ 3.258,91 excl. BTW
/ stuk
€ 3.943,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen