Borgmoer AKN from MECALINE KML38-AKN, Binnendraad: M 190x3 | Nominale diameter (metriek): 190 mm

BEVESTIGINGSMOEREN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

AKN from MECALINE:KML38-AKN
Rubix:03431934
Fabrikant:890780
EAN:4055953080339
AKN KML 38 BORGMOER

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)190 mm
Binnendraadm 190x3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : AKN KML 38 BORGMOER


Vergrendelingsinrichtingen worden gebruikt voor het monteren, demonteren en vastzetten van rollagers en andere machineonderdelen. Rollagers worden met behulp van borgmoeren op de conus van een as of adapterbus gedrukt. De adapterbus kan ook in de conische lagerboring worden getrokken. Trekhulzen worden met behulp van borgmoeren in de conische lagerboring gedrukt. Om trekhulzen te verwijderen, wordt een afnamemoot op de schroefdraad van de huls geschroefd en tegen de binnenring van het lager gedraaid totdat deze uit het lager glijdt. Moeren worden gebruikt om het lager op de conus te bevestigen (behalve afnamemoeren). Ze worden tegen losraken beveiligd met borgmiddelen (MB, MBL of MS).
Contramoer met metrische schroefdraad, lage profielhoogte

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Nominale diameter (metriek)190 mm
Binnendraadm 190x3
Spoed schroefdraad3 mm
Buitendiameter220 mm
Diameter op platte delen210 mm
Gewicht2,08 kg
€ 265,78 excl. BTW
/ stuk
€ 321,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen