Borgmoer SKF KMTA 20, Binnendraad: M 100x2 | Nominale diameter (metriek): 100 mm

Borgmoeren en borgingen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SKF:KMTA 20
Rubix:03474447
Fabrikant:66027
EAN:7316577655349
SKF KMTA 20 BORGMOER

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)100 mm
Binnendraadm 100x2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SKF KMTA 20 BORGMOER


Lageraccessoires Borgmoer en borging
KMTA precisie borgmoeren hebben een cilindrisch manteloppervlak en zijn bedoeld voor toepassingen waarbij hoge precisie, eenvoudige montage en betrouwbare borging een eis zijn. Dankzij de drie gelijk verdeelde borgpennen kunnen deze borgmoeren nauwkeurig onder een juiste hoek ten opzichte van de as worden geplaatst. Ze kunnen echter ook worden ingesteld om lichte hoekafwijkingen van aangrenzende componenten te compenseren. Maximale axiale slingering tussen het pasvlak en de schroefdraad (tot afmeting 40): 0,005 mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)32x130x100 mm
Logistiek gewicht1238,9 g
Nominale diameter (metriek)100 mm
Binnendraadm 100x2
Spoed schroefdraad2 mm
Buitendiameter130 mm
Diameter op platte delen100 mm
Gewicht1,27 kg
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode73181639
€ 231,84 excl. BTW
/ stuk
€ 280,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen