Borgmoer SKF KMFE 8, Binnendraad: M 40x1,5 | Nominale diameter (metriek): 40 mm

Borgmoeren en borgingen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SKF:KMFE 8
Rubix:03476625
Fabrikant:135675
EAN:7316571585093
SKF KMFE 8 BORGMOER

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)40 mm
Binnendraadm 40x1,5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SKF KMFE 8 BORGMOER


Lageraccessoires borgmoer en borginrichting
KMFE-borgmoeren met geïntegreerde borgschroef zijn ontworpen om CARB rollagers, afgedichte tweerijige tonlagers en zich instellende kogellagers axiaal op een as op te sluiten. Ze verlagen de kosten van de as omdat er geen spiebaan nodig is. Installatie met een geïntegreerde stelschroef gaat snel en eenvoudig en er is geen afzonderlijke borging nodig. Maximale axiale slingering pasvlak en schroefdraad 0,02 tot 0,03 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht97,7 g
Nominale diameter (metriek)40 mm
Binnendraadm 40x1,5
Spoed schroefdraad1,5 mm
Buitendiameter58 mm
Diameter op platte delen40 mm
Gewicht0,12 kg
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode73181639
€ 37,86 excl. BTW
/ stuk
€ 45,81 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden