Borgmoer FAG KM22, Binnendraad: M110x2 | Nominale diameter (metriek): 145 mm
Borgmoeren KM
Zie technische informatieReferenties
FAG:KM22
Rubix:03017430
Fabrikant:0167319990000
EAN:4012801222952

Productdetails : FAG KM 22 BORGMOER
Borgmoeren KM, afmetingen conform DIN 981
Locknuts KM, main dimensions to DIN 981
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 19x145x145 mm |
| Logistiek gewicht | 1030 g |
| Nominale diameter (metriek) | 145 mm |
| Binnendraad | m110x2 |
| Materiaal | staal |
| Buitendiameter | 145 mm |
| Diameter op platte delen | 110 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181639 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 83,08 excl. BTW
/ stuk
€ 100,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen