Borgmoer AKN from MECALINE HM66T-AKN, Binnendraad: Tr 330x5 | Nominale diameter (metriek): 330 mm

BEVESTIGINGSMOEREN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

AKN from MECALINE:HM66T-AKN
Rubix:03431760
Fabrikant:890726
EAN:4055953074734
AKN HM 66 T BORGMOER

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)330 mm
Binnendraadtr 330x5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : AKN HM 66 T BORGMOER


Vergrendelingsinrichtingen worden gebruikt voor het monteren, demonteren en vastzetten van rollagers en andere machineonderdelen. Rollagers worden met behulp van borgmoeren op de conus van een as of adapterbus gedrukt. De adapterbus kan ook in de conische lagerboring worden getrokken. Trekhulzen worden met behulp van borgmoeren in de conische lagerboring gedrukt. Om trekhulzen te verwijderen, wordt een afnamemoot op de schroefdraad van de huls geschroefd en tegen de binnenring van het lager gedraaid totdat deze uit het lager glijdt. Moeren worden gebruikt om het lager op de conus te bevestigen (behalve afnamemoeren). Ze worden tegen losraken beveiligd met borgmiddelen (MB, MBL of MS).
Verwijderingsmoer met trapeziumschroefdraad, versterkte uitvoering

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Nominale diameter (metriek)330 mm
Binnendraadtr 330x5
Spoed schroefdraad5 mm
Buitendiameter410 mm
Diameter op platte delen380 mm
Gewicht13,8 kg
€ 1.506,90 excl. BTW
/ stuk
€ 1.823,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen