Borgmoer SKF KM 13, Binnendraad: M 65x2 | Nominale diameter (metriek): 65 mm

Borgmoeren en borgingen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SKF:KM 13
Rubix:03041856
Fabrikant:10954
EAN:7316577758910
SKF KM 13 BORGMOER

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)65 mm
Binnendraadm 65x2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SKF KM 13 BORGMOER


KM(L)-borgmoeren met metrische draad worden gebruikt om lagers op een as op te sluiten. Ze hebben vier sleuven op gelijke afstand rond hun omtrek, zodat er een slagmoersleutel gebruikt kan worden. Deze borgmoeren worden met MB(L) borgringen op de as gefixeerd. KM-borgmoeren kunnen ook de sterkere MB gebruiken. Een borgring. KM-borgmoeren kunnen opnieuw worden gebruikt, mits ze niet beschadigd zijn.

Sterke punten

- Simple, stable and reliable fastening element
- Easy to install and remove
- Reusable with a new lock washer
- Available for thread M 10x0.75 to M 200x3 (sizes 0 to 40)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)12x85x85 mm
Logistiek gewicht192,4 g
Nominale diameter (metriek)65 mm
Binnendraadm 65x2
Spoed schroefdraad2 mm
Buitendiameter85 mm
Diameter op platte delen65 mm
Gewicht0,19 kg
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode73181639
€ 16,88 excl. BTW
/ stuk
€ 20,42 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden