Borgmoer AKN from MECALINE KM25-AKN, Binnendraad: M 125x2 | Nominale diameter (metriek): 125 mm
KOPPELNUTTEN
Zie technische informatieZie documentenReferenties
AKN from MECALINE:KM25-AKN
Rubix:03431863
Fabrikant:890759
EAN:4055953019483

Documenten
Productdetails : AKN KM 25 BORGMOER
Borglagers die worden gebruikt voor het monteren, demonteren en vastzetten van lagers en andere machineonderdelen. Lagers worden met borgmoeren vastgeklemd op het conische deel van een as of op een adapterhuls. De adapterhuls kan ook in de conische boring van het lager worden geschoven. Demontagehulzen worden met borgmoeren in de conische boring van het lager geschoven. Om een demontagehuls te verwijderen, wordt een demontagemoer in de schroefdraad van de huls tegen de binnenring van het lager geschroefd tot de huls uit het lager schuift. Moeren worden gebruikt om het lager vast te zetten op het conische deel (met uitzondering van de demontagemoeren). Borgelementen (MB, MBL of MS) voorkomen dat ze loskomen.
Locknut with metric thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Nominale diameter (metriek) | 125 mm |
| Binnendraad | m 125x2 |
| Spoed schroefdraad | 2 mm |
| Buitendiameter | 160 mm |
| Diameter op platte delen | 148 mm |
| Gewicht | 1,19 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 89,66 excl. BTW
/ stuk
€ 108,49 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden