Borgmoer AKN from MECALINE HM3180-AKN, Binnendraad: Tr 400x5 | Nominale diameter (metriek): 400 mm

BEVESTIGINGSMOEREN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

AKN from MECALINE:HM3180-AKN
Rubix:03431744
Fabrikant:891335
EAN:4055953078060
AKN HM 3180 BORGMOER

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)400 mm
Binnendraadtr 400x5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : AKN HM 3180 BORGMOER


Vergrendelingsinrichtingen worden gebruikt voor het monteren, demonteren en vastzetten van rollagers en andere machineonderdelen. Rollagers worden met behulp van borgmoeren op de conus van een as of adapterbus gedrukt. De adapterbus kan ook in de conische lagerboring worden getrokken. Trekhulzen worden met behulp van borgmoeren in de conische lagerboring gedrukt. Om trekhulzen te verwijderen, wordt een afnamemoot op de schroefdraad van de huls geschroefd en tegen de binnenring van het lager gedraaid totdat deze uit het lager glijdt. Moeren worden gebruikt om het lager op de conus te bevestigen (behalve afnamemoeren). Ze worden tegen losraken beveiligd met borgmiddelen (MB, MBL of MS).
Borgmoer met trapeziumschroefdraad

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Nominale diameter (metriek)400 mm
Binnendraadtr 400x5
Spoed schroefdraad5 mm
Buitendiameter520 mm
Diameter op platte delen460 mm
Gewicht36,7 kg
€ 2.627,50 excl. BTW
/ stuk
€ 3.179,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen