Borgmoer Timken KM25, Binnendraad: M125x2 | Nominale diameter (metriek): 125 mm
Borgmoer
Zie technische informatieReferenties
Timken:KM25
Rubix:03320822
Fabrikant:KM25
EAN:0087796212930

Productdetails : TIMKEN KM 25 BORGMOER
Lagertoebehoren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Nominale diameter (metriek) | 125 mm |
| Binnendraad | m125x2 |
| Spoed schroefdraad | 2 mm |
| Materiaal | staal |
| Buitendiameter | 160 mm |
| Gewicht | 1,19 kg |
| Type | lagertoebehoren |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 138,47 excl. BTW
/ stuk
€ 167,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
