Borgmoer AKN from MECALINE HM3048-AKN, Binnendraad: Tr 240x4 | Nominale diameter (metriek): 240 mm

BEVESTIGINGSMOEREN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

AKN from MECALINE:HM3048-AKN
Rubix:03431718
Fabrikant:890701
EAN:4055953079876
AKN HM 3048 BORGMOER

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)240 mm
Binnendraadtr 240x4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : AKN HM 3048 BORGMOER


Vergrendelingsinrichtingen worden gebruikt voor het monteren, demonteren en vastzetten van rollagers en andere machineonderdelen. Rollagers worden met behulp van borgmoeren op de conus van een as of adapterbus gedrukt. De adapterbus kan ook in de conische lagerboring worden getrokken. Trekhulzen worden met behulp van borgmoeren in de conische lagerboring gedrukt. Om trekhulzen te verwijderen, wordt een afnamemoot op de schroefdraad van de huls geschroefd en tegen de binnenring van het lager gedraaid totdat deze uit het lager glijdt. Moeren worden gebruikt om het lager op de conus te bevestigen (behalve afnamemoeren). Ze worden tegen losraken beveiligd met borgmiddelen (MB, MBL of MS).
Borgmoer met trapeziumschroefdraad

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Nominale diameter (metriek)240 mm
Binnendraadtr 240x4
Spoed schroefdraad4 mm
Buitendiameter290 mm
Diameter op platte delen270 mm
Gewicht5,16 kg
€ 517,51 excl. BTW
/ stuk
€ 626,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen