Borgmoer SKF HM 3060, Binnendraad: Tr 300x4 | Nominale diameter (metriek): 300 mm
Borgmoeren en borgingen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SKF:HM 3060
Rubix:03041801
Fabrikant:8760
EAN:7316577114938

Documenten
Productdetails : SKF HM 3060 BORGMOER
Asmoeren worden gebruikt om lagers aan een as te bevestigen. Ze zijn ook geschikt voor het monteren van lagers met een getaperde boring op taps toelopende asjournalen en adapterhulzen, en vergemakkelijken het verwijderen van lagers bij gebruik van afhaalhulzen. Asmoeren worden ook vaak gebruikt om tandwielen, spanners en andere machineonderdelen op de as te bevestigen.
HM-borgmoeren metrische trapeziumdraad worden gebruikt om lagers op een as op te sluiten. Ze hebben acht sleuven op gelijke afstand rond hun omtrek, zodat er een slagmoersleutel gebruikt kan worden. Deze borgmoeren worden met MS-borgclips op de as geborgd. HM-borgmoeren kunnen opnieuw worden gebruikt, mits ze niet beschadigd zijn. Telkens wanneer de borgmoer wordt gemonteerd, moet een nieuwe bijbehorende borgclip worden gebruikt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 42x360x360 mm |
| Logistiek gewicht | 8520 g |
| Nominale diameter (metriek) | 300 mm |
| Binnendraad | tr 300x4 |
| Spoed schroefdraad | 4 mm |
| Buitendiameter | 360 mm |
| Diameter op platte delen | 300 mm |
| Gewicht | 9,7 kg |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 73181639 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 722,14 excl. BTW
/ stuk
€ 873,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen