Borgmoer AKN from MECALINE KML24-AKN, Binnendraad: M 120x2 | Nominale diameter (metriek): 120 mm

BEVESTIGINGSMOEREN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

AKN from MECALINE:KML24-AKN
Rubix:03431927
Fabrikant:890773
EAN:4055953018578
AKN KML 24 BORGMOER

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)120 mm
Binnendraadm 120x2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : AKN KML 24 BORGMOER


Vergrendelingsinrichtingen worden gebruikt voor het monteren, demonteren en vastzetten van rollagers en andere machineonderdelen. Rollagers worden met behulp van borgmoeren op de conus van een as of adapterbus gedrukt. De adapterbus kan ook in de conische lagerboring worden getrokken. Trekhulzen worden met behulp van borgmoeren in de conische lagerboring gedrukt. Om trekhulzen te verwijderen, wordt een afnamemoot op de schroefdraad van de huls geschroefd en tegen de binnenring van het lager gedraaid totdat deze uit het lager glijdt. Moeren worden gebruikt om het lager op de conus te bevestigen (behalve afnamemoeren). Ze worden tegen losraken beveiligd met borgmiddelen (MB, MBL of MS).
Contramoer met metrische schroefdraad, lage profielhoogte

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Nominale diameter (metriek)120 mm
Binnendraadm 120x2
Spoed schroefdraad2 mm
Buitendiameter145 mm
Diameter op platte delen135 mm
Gewicht0,78 kg
€ 93,30 excl. BTW
/ stuk
€ 112,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen