Borgmoer INA ZMA80/120, Binnendraad: M80X2 | Nominale diameter (metriek): 120 mm
Nauwkeurige borgmoer
Zie technische informatieReferenties
INA:ZMA80/120
Rubix:03019906
Fabrikant:0004725060000
EAN:4047643290876

Productdetails : INA ZMA 80/120 BORGMOER PRECISIE
Precisie borgmoeren ZMA, borgpennen, radiaal gerangschikt, zware serie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1723 g |
| Nominale diameter (metriek) | 120 mm |
| Binnendraad | m80x2 |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181639 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.153,01 excl. BTW
/ stuk
€ 1.395,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
