Borgmoer AKN from MECALINE ZM90-AKN, Binnendraad: M90x2 | Nominale diameter (metriek): 90 mm

KLEMMOEREN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

AKN from MECALINE:ZM90-AKN
Rubix:A0203537
Fabrikant:890909
EAN:4055953227727
AKN ZM 90 BORGMOER PRECISIE

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)90 mm
Binnendraadm90x2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : AKN ZM 90 BORGMOER PRECISIE


Klemmoeren worden gebruikt voor montage en betrouwbare borging in toepassingen met hoge nauwkeurigheid. Met de radiaal of axiaal verdeelde borgelementen kan de moer precies worden uitgelijnd met de as en kunnen onnauwkeurigheden of afwijkingen van andere componenten die op de as moeten worden vastgezet, worden gecompenseerd.
Precision clamp nut with two radial clamping pins

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Nominale diameter (metriek)90 mm
Binnendraadm90x2
Spoed schroefdraad2 mm
Buitendiameter120 mm
Diameter op platte delen108 mm
Gewicht0,7 kg
€ 145,98 excl. BTW
/ stuk
€ 176,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen