Borgmoer AKN from MECALINE KMTA22-AKN, Binnendraad: M110x2 | Nominale diameter (metriek): 110 mm

KLEMMOEREN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

AKN from MECALINE:KMTA22-AKN
Rubix:A0203402
Fabrikant:890825
EAN:4055953044942
AKN KMTA 22 BORGMOER PRECISIE

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)110 mm
Binnendraadm110x2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : AKN KMTA 22 BORGMOER PRECISIE


Klemmoeren worden gebruikt voor montage en betrouwbare bevestiging in toepassingen met hoge nauwkeurigheid. Door de radiaal of axiaal verdeelde vergrendelingselementen kan de moer nauwkeurig worden uitgelijnd met de as en kunnen onnauwkeurigheden of afwijkingen van andere componenten die op de as moeten worden bevestigd, worden gecompenseerd.
Precisieklemmoer, zwaar uitgevoerd, met drie radiale klempennen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Nominale diameter (metriek)110 mm
Binnendraadm110x2
Spoed schroefdraad2 mm
Buitendiameter140 mm
Diameter op platte delen112 mm
Gewicht1,45 kg
€ 259,86 excl. BTW
/ stuk
€ 314,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen