Borgmoer SKF KMTA 13, Binnendraad: M 65x1,5 | Nominale diameter (metriek): 65 mm

Borgmoeren en borgingen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SKF:KMTA 13
Rubix:03474440
Fabrikant:11086
EAN:7316577655271
SKF KMTA 13 BORGMOER

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)65 mm
Binnendraadm 65x1,5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SKF KMTA 13 BORGMOER


Lageraccessoires Borgmoer en borging
KMTA precisie borgmoeren hebben een cilindrisch manteloppervlak en zijn bedoeld voor toepassingen waarbij hoge precisie, eenvoudige montage en betrouwbare borging een eis zijn. Dankzij de drie gelijk verdeelde borgpennen kunnen deze borgmoeren nauwkeurig onder een juiste hoek ten opzichte van de as worden geplaatst. Ze kunnen echter ook worden ingesteld om lichte hoekafwijkingen van aangrenzende componenten te compenseren. Maximale axiale slingering tussen het pasvlak en de schroefdraad (tot afmeting 40): 0,005 mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)25x88x65 mm
Logistiek gewicht480 g
Nominale diameter (metriek)65 mm
Binnendraadm 65x1,5
Spoed schroefdraad1,5 mm
Buitendiameter88 mm
Diameter op platte delen65 mm
Gewicht0,5 kg
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode73181639
€ 145,59 excl. BTW
/ stuk
€ 176,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen