Borgmoer SKF KMTA 26, Binnendraad: M 130x2 | Nominale diameter (metriek): 130 mm
Borgmoeren en borgingen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SKF:KMTA 26
Rubix:03474450
Fabrikant:66031
EAN:7316577655370




Documenten
Productdetails : SKF KMTA 26 BORGMOER
Lageraccessoires Borgmoer en borging
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 32x165x130 mm |
| Logistiek gewicht | 1888 g |
| Nominale diameter (metriek) | 130 mm |
| Binnendraad | m 130x2 |
| Spoed schroefdraad | 2 mm |
| Buitendiameter | 165 mm |
| Diameter op platte delen | 130 mm |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 73181639 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 344,58 excl. BTW
/ stuk
€ 416,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen