Borgmoer AKN from MECALINE KM32-AKN, Binnendraad: M 160x3 | Nominale diameter (metriek): 160 mm

KOPPELNUTTEN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

AKN from MECALINE:KM32-AKN
Rubix:03431880
Fabrikant:890766
EAN:4055953081909
AKN KM 32 BORGMOER

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)160 mm
Binnendraadm 160x3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : AKN KM 32 BORGMOER


Borglagers die worden gebruikt voor het monteren, demonteren en vastzetten van lagers en andere machineonderdelen. Lagers worden met borgmoeren vastgeklemd op het conische deel van een as of op een adapterhuls. De adapterhuls kan ook in de conische boring van het lager worden geschoven. Demontagehulzen worden met borgmoeren in de conische boring van het lager geschoven. Om een demontagehuls te verwijderen, wordt een demontagemoer in de schroefdraad van de huls tegen de binnenring van het lager geschroefd tot de huls uit het lager schuift. Moeren worden gebruikt om het lager vast te zetten op het conische deel (met uitzondering van de demontagemoeren). Borgelementen (MB, MBL of MS) voorkomen dat ze loskomen.
Locknut with metric thread

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Nominale diameter (metriek)160 mm
Binnendraadm 160x3
Spoed schroefdraad3 mm
Buitendiameter210 mm
Diameter op platte delen182 mm
Gewicht2,59 kg
€ 135,59 excl. BTW
/ stuk
€ 164,06 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden