Borgmoer Timken KM27, Binnendraad: M135 x 2 | Nominale diameter (metriek): 135 mm
Golfmoer Timken
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Timken:KM27
Rubix:03329967
EAN:0087796212947



Documenten
Productdetails : TIMKEN KM 27 BORGMOER
Golfmoer Timken
Bearing Accessories
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Nominale diameter (metriek) | 135 mm |
| Binnendraad | m135 x 2 |
| Spoed schroefdraad | 2 mm |
| Buitendiameter | 175 mm |
| Diameter op platte delen | 135 mm |
| Gewicht | 1,55 kg |
| Aangepaste tariefcode | 73181639 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 188,79 excl. BTW
/ stuk
€ 228,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen