Borgmoer AKN from MECALINE KMT5-AKN, Binnendraad: M25x1,5 | Nominale diameter (metriek): 25 mm

KLEMMOEREN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

AKN from MECALINE:KMT5-AKN
Rubix:03431962
Fabrikant:890809
EAN:4055953032109
AKN KMT 5 BORGMOER PRECISIE

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)25 mm
Binnendraadm25x1,5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : AKN KMT 5 BORGMOER PRECISIE


Klemmoeren worden gebruikt voor montage en betrouwbare borging in toepassingen met hoge nauwkeurigheid. Met de radiaal of axiaal verdeelde borgelementen kan de moer precies worden uitgelijnd met de as en kunnen onnauwkeurigheden of afwijkingen van andere componenten die op de as moeten worden vastgezet, worden gecompenseerd.
Precisieklemmoer met drie radiale klempennen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Nominale diameter (metriek)25 mm
Binnendraadm25x1,5
Spoed schroefdraad1,5 mm
Materiaalstaal
Buitendiameter44 mm
Diameter op platte delen36 mm
Gewicht0,13 kg
€ 55,21 excl. BTW
/ stuk
€ 66,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen