Borgmoer AKN from MECALINE KMT28-AKN, Binnendraad: M140x2 | Nominale diameter (metriek): 140 mm

KLEMMOEREN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

AKN from MECALINE:KMT28-AKN
Rubix:03431952
Fabrikant:890800
EAN:4055953030976
AKN KMT 28 BORGMOER PRECISIE

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)140 mm
Binnendraadm140x2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : AKN KMT 28 BORGMOER PRECISIE


Klemmoeren worden gebruikt voor montage en betrouwbare borging in toepassingen met hoge nauwkeurigheid. Met de radiaal of axiaal verdeelde borgelementen kan de moer precies worden uitgelijnd met de as en kunnen onnauwkeurigheden of afwijkingen van andere componenten die op de as moeten worden vastgezet, worden gecompenseerd.
Precision clamp nut with three radial clamping pins

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Nominale diameter (metriek)140 mm
Binnendraadm140x2
Spoed schroefdraad2 mm
Buitendiameter175 mm
Diameter op platte delen162 mm
Gewicht1,8 kg
€ 336,92 excl. BTW
/ stuk
€ 407,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen