Borgmoer SKF HM 54 T, Nominale diameter (metriek): 270 mm
Borgmoeren en borgingen
Zie technische informatieReferenties
SKF:HM 54 T
Rubix:03051290
EAN:7316577106360

Productdetails : SKF HM 54 T BORGMOER
Asmoeren worden gebruikt om lagers aan een as te bevestigen. Ze zijn ook geschikt voor het monteren van lagers met een getaperde boring op taps toelopende asjournalen en adapterhulzen, en vergemakkelijken het verwijderen van lagers bij gebruik van afhaalhulzen. Asmoeren worden ook vaak gebruikt om tandwielen, spanners en andere machineonderdelen op de as te bevestigen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 8300 g |
| Nominale diameter (metriek) | 270 mm |
| Buitendiameter | 340 mm |
| Diameter op platte delen | 270 mm |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 73181650 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 864,76 excl. BTW
/ stuk
€ 1.046,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen