Borgmoer SKF N 12, Binnendraad: 2,36 in - 18 | Nominale diameter (metriek): 59.944 mm

Borgmoeren en borgingen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:N 12
Rubix:03049843
EAN:7316570571882
SKF N 12 BORGMOER

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)59,944 mm
Binnendraad2,36 in - 18
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF N 12 BORGMOER


To complement our bearings, it supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
N-borgmoeren worden gebruikt om lagers op een as of trekbus op te sluiten. Ze hebben vier groeven op gelijke afstand rond hun omtrek, zodat er een haaksleutel of slagmoersleutel gebruikt kan worden. Afhankelijk van de grootte en serie zitten de borgmoeren op de as vast met een W-borgring of een PL-borgplaat. De borgingen grijpen in een spiebaan in de as of schroefdraad van de trekbus. N-borgmoeren kunnen opnieuw worden gebruikt, mits ze niet beschadigd zijn.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht210 g
Nominale diameter (metriek)59,944 mm
Binnendraad2,36 in - 18
Spoed schroefdraad18 mm
Buitendiameter80,289 mm
Diameter op platte delen80,289 mm
Gewicht0,21 kg
Land van oorsprongUS
Aangepaste tariefcode73181639
€ 21,33 excl. BTW
/ stuk
€ 25,81 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden