Borgmoer AKN from MECALINE ZM105-AKN, Binnendraad: M105x2 | Nominale diameter (metriek): 105 mm
KLEMMOEREN
Zie technische informatieZie documentenReferenties
AKN from MECALINE:ZM105-AKN
Rubix:A0203535
Fabrikant:890884
EAN:4055953227802

Documenten
Productdetails : AKN ZM 105 BORGMOER PRECISIE
Klemmoeren worden gebruikt voor montage en betrouwbare borging in toepassingen met hoge nauwkeurigheid. Met de radiaal of axiaal verdeelde borgelementen kan de moer precies worden uitgelijnd met de as en kunnen onnauwkeurigheden of afwijkingen van andere componenten die op de as moeten worden vastgezet, worden gecompenseerd.
Precision clamp nut with two radial clamping pins
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Nominale diameter (metriek) | 105 mm |
| Binnendraad | m105x2 |
| Spoed schroefdraad | 2 mm |
| Buitendiameter | 140 mm |
| Diameter op platte delen | 126 mm |
| Gewicht | 1,05 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 255,73 excl. BTW
/ stuk
€ 309,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen