Borgmoer AKN from MECALINE HM56T-AKN, Binnendraad: Tr 280x4 | Nominale diameter (metriek): 280 mm

BEVESTIGINGSMOEREN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

AKN from MECALINE:HM56T-AKN
Rubix:03431756
Fabrikant:890723
EAN:4055953073102
AKN HM 56 T BORGMOER

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)280 mm
Binnendraadtr 280x4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : AKN HM 56 T BORGMOER


Vergrendelingsinrichtingen worden gebruikt voor het monteren, demonteren en vastzetten van rollagers en andere machineonderdelen. Rollagers worden met behulp van borgmoeren op de conus van een as of adapterbus gedrukt. De adapterbus kan ook in de conische lagerboring worden getrokken. Trekhulzen worden met behulp van borgmoeren in de conische lagerboring gedrukt. Om trekhulzen te verwijderen, wordt een afnamemoot op de schroefdraad van de huls geschroefd en tegen de binnenring van het lager gedraaid totdat deze uit het lager glijdt. Moeren worden gebruikt om het lager op de conus te bevestigen (behalve afnamemoeren). Ze worden tegen losraken beveiligd met borgmiddelen (MB, MBL of MS).
Verwijderingsmoer met trapeziumschroefdraad, versterkte uitvoering

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Nominale diameter (metriek)280 mm
Binnendraadtr 280x4
Spoed schroefdraad4 mm
Buitendiameter350 mm
Diameter op platte delen320 mm
Gewicht9,6 kg
€ 864,72 excl. BTW
/ stuk
€ 1.046,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen