Borgmoer Timken KM34, Binnendraad: M170x3 | Nominale diameter (metriek): 170 mm
Borgmoer
Zie technische informatieReferenties
Timken:KM34
Rubix:03320826
Fabrikant:KM34
EAN:0087796028791

Productdetails : TIMKEN KM 34 BORGMOER
Lagertoebehoren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Nominale diameter (metriek) | 170 mm |
| Binnendraad | m170x3 |
| Spoed schroefdraad | 3 mm |
| Materiaal | staal |
| Buitendiameter | 220 mm |
| Gewicht | 2,8 kg |
| Type | lagertoebehoren |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 232,18 excl. BTW
/ stuk
€ 280,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
