Borgmoer SKF KM 34, Binnendraad: M 170x3 | Nominale diameter (metriek): 170 mm

Borgmoeren en borgingen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SKF:KM 34
Rubix:03041879
Fabrikant:11017
EAN:7316577011329
SKF KM 34 BORGMOER

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)170 mm
Binnendraadm 170x3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SKF KM 34 BORGMOER


KM(L)-borgmoeren met metrische draad worden gebruikt om lagers op een as op te sluiten. Ze hebben vier sleuven op gelijke afstand rond hun omtrek, zodat er een slagmoersleutel gebruikt kan worden. Deze borgmoeren worden met MB(L) borgringen op de as gefixeerd. KM-borgmoeren kunnen ook de sterkere MB gebruiken. Een borgring. KM-borgmoeren kunnen opnieuw worden gebruikt, mits ze niet beschadigd zijn.

Sterke punten

- Simple, stable and reliable fastening element
- Easy to install and remove
- Reusable with a new lock washer
- Available for thread M 10x0.75 to M 200x3 (sizes 0 to 40)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2590 g
Nominale diameter (metriek)170 mm
Binnendraadm 170x3
Spoed schroefdraad3 mm
Buitendiameter220 mm
Diameter op platte delen170 mm
Gewicht2,35 kg
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode73181639
€ 158,15 excl. BTW
/ stuk
€ 191,36 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden