Borgmoer SKF HM 3052, Binnendraad: Tr 260x4 | Nominale diameter (metriek): 260 mm

Borgmoeren en borgingen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SKF:HM 3052
Rubix:03041799
Fabrikant:8758
EAN:7316577010711
SKF HM 3052 BORGMOER

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)260 mm
Binnendraadtr 260x4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SKF HM 3052 BORGMOER


Asmoeren worden gebruikt om lagers aan een as te bevestigen. Ze zijn ook geschikt voor het monteren van lagers met een getaperde boring op taps toelopende asjournalen en adapterhulzen, en vergemakkelijken het verwijderen van lagers bij gebruik van afhaalhulzen. Asmoeren worden ook vaak gebruikt om tandwielen, spanners en andere machineonderdelen op de as te bevestigen.
HM-borgmoeren metrische trapeziumdraad worden gebruikt om lagers op een as op te sluiten. Ze hebben acht sleuven op gelijke afstand rond hun omtrek, zodat er een slagmoersleutel gebruikt kan worden. Deze borgmoeren worden met MS-borgclips op de as geborgd. HM-borgmoeren kunnen opnieuw worden gebruikt, mits ze niet beschadigd zijn. Telkens wanneer de borgmoer wordt gemonteerd, moet een nieuwe bijbehorende borgclip worden gebruikt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)34x310x310 mm
Logistiek gewicht4900 g
Nominale diameter (metriek)260 mm
Binnendraadtr 260x4
Spoed schroefdraad4 mm
Buitendiameter310 mm
Diameter op platte delen260 mm
Gewicht5,7 kg
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode73181639
€ 516,39 excl. BTW
/ stuk
€ 624,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen