Borgmoer AKN from MECALINE ZM115-AKN, Binnendraad: M115x2 | Nominale diameter (metriek): 115 mm

KLEMMOEREN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

AKN from MECALINE:ZM115-AKN
Rubix:A0203533
Fabrikant:890886
EAN:4055953227864
AKN ZM 115 BORGMOER PRECISIE

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)115 mm
Binnendraadm115x2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : AKN ZM 115 BORGMOER PRECISIE


Klemmoeren worden gebruikt voor montage en betrouwbare borging in toepassingen met hoge nauwkeurigheid. Met de radiaal of axiaal verdeelde borgelementen kan de moer precies worden uitgelijnd met de as en kunnen onnauwkeurigheden of afwijkingen van andere componenten die op de as moeten worden vastgezet, worden gecompenseerd.
Precision clamp nut with two radial clamping pins

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Nominale diameter (metriek)115 mm
Binnendraadm115x2
Spoed schroefdraad2 mm
Buitendiameter150 mm
Diameter op platte delen137 mm
Gewicht1,13 kg
€ 318,80 excl. BTW
/ stuk
€ 385,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen