Borgmoer Timken KM6, Binnendraad: M30x1,5 | Nominale diameter (metriek): 30 mm

Lagertoebehoren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:KM6
Rubix:03320830
EAN:0087796028814
TIMKEN KM 6 BORGMOER

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)30 mm
Binnendraadm30x1,5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN KM 6 BORGMOER


Timken biedt een breed assortiment hulpstukken voor gebruik bij het monteren van lagerproducten. Borgmoeren, borgplaten en vulplaten kunnen worden gebruikt om de juiste ondersteuning en afstelling van lagers in de toepassing te waarborgen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)70x70x46 mm
Logistiek gewicht40 g
Afmeting verpakking (D x B x H)70x70x46 mm
Gewicht verpakking40 g
Nominale diameter (metriek)30 mm
Binnendraadm30x1,5
Spoed schroefdraad1,5 mm
Buitendiameter45 mm
Diameter op platte delen30,8 mm
Gewicht0,04 kg
Aangepaste tariefcode73182200
€ 55,10 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 66,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen