Borgmoer AKN from MECALINE KMTA8-AKN, Binnendraad: M40x1,5 | Nominale diameter (metriek): 401 mm

KLEMMOEREN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

AKN from MECALINE:KMTA8-AKN
Rubix:A0203389
Fabrikant:890836
EAN:4055953391916
AKN KMTA 8 BORGMOER PRECISIE

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)401 mm
Binnendraadm40x1,5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : AKN KMTA 8 BORGMOER PRECISIE


Klemmoeren worden gebruikt voor montage en betrouwbare bevestiging in toepassingen met hoge nauwkeurigheid. Door de radiaal of axiaal verdeelde vergrendelingselementen kan de moer nauwkeurig worden uitgelijnd met de as en kunnen onnauwkeurigheden of afwijkingen van andere componenten die op de as moeten worden bevestigd, worden gecompenseerd.
Precisieklemmoer, zwaar uitgevoerd, met drie radiale klempennen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Nominale diameter (metriek)401 mm
Binnendraadm40x1,5
Spoed schroefdraad1,5 mm
Buitendiameter58 mm
Diameter op platte delen42 mm
Gewicht0,23 kg
€ 109,56 excl. BTW
/ stuk
€ 132,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen