Borgmoer AKN from MECALINE ZM110-AKN, Binnendraad: M110x2 | Nominale diameter (metriek): 110 mm

KLEMMOEREN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

AKN from MECALINE:ZM110-AKN
Rubix:A0203534
Fabrikant:890885
EAN:4055953227833
AKN ZM 110 BORGMOER PRECISIE

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)110 mm
Binnendraadm110x2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : AKN ZM 110 BORGMOER PRECISIE


Klemmoeren worden gebruikt voor montage en betrouwbare borging in toepassingen met hoge nauwkeurigheid. Met de radiaal of axiaal verdeelde borgelementen kan de moer precies worden uitgelijnd met de as en kunnen onnauwkeurigheden of afwijkingen van andere componenten die op de as moeten worden vastgezet, worden gecompenseerd.
Precision clamp nut with two radial clamping pins

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Nominale diameter (metriek)110 mm
Binnendraadm110x2
Spoed schroefdraad2 mm
Buitendiameter145 mm
Diameter op platte delen133 mm
Gewicht1,09 kg
€ 303,48 excl. BTW
/ stuk
€ 367,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen