Borgmoer SKF KMT 34, Binnendraad: M 170x3 | Nominale diameter (metriek): 170 mm
Borgmoeren en borgingen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SKF:KMT 34
Rubix:03044074
Fabrikant:65994
EAN:7316577655158

Documenten
Productdetails : SKF KMT 34 BORGMOER
KMT-borgmoeren zijn bedoeld voor toepassingen waarbij hoge precisie, eenvoudige montage en betrouwbare borging vereist zijn. Dankzij de drie gelijk verdeelde borgpennen kunnen deze borgmoeren nauwkeurig onder een juiste hoek ten opzichte van de as worden geplaatst. Ze kunnen echter ook worden ingesteld om lichte hoekafwijkingen van aangrenzende componenten te compenseren. Maximale axiale slingering tussen het pasvlak en de schroefdraad (tot afmeting 40): 0,005 mm
Sterke punten
- No keyway required
- Withstands high axial loads
- Reliable, effective locking mechanism
- Designed for frequent and simple installation and removal
- Available for thread M 10x0.75 to M 200x3 (sizes 0 to 40) and Tr 220x4 to Tr 420x5 (sizes 44 to 84)
- Withstands high axial loads
- Reliable, effective locking mechanism
- Designed for frequent and simple installation and removal
- Available for thread M 10x0.75 to M 200x3 (sizes 0 to 40) and Tr 220x4 to Tr 420x5 (sizes 44 to 84)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 32x205x170 mm |
| Logistiek gewicht | 2179,5 g |
| Nominale diameter (metriek) | 170 mm |
| Binnendraad | m 170x3 |
| Spoed schroefdraad | 3 mm |
| Buitendiameter | 205 mm |
| Diameter op platte delen | 170 mm |
| Gewicht | 2,26 kg |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 73181639 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 453,90 excl. BTW
/ stuk
€ 549,22 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden