Borgmoer AKN from MECALINE KMTA34-AKN, Binnendraad: M170x3 | Nominale diameter (metriek): 170 mm
KLEMMOEREN
Zie technische informatieZie documentenReferenties
AKN from MECALINE:KMTA34-AKN
Rubix:A0203397
Fabrikant:890830
EAN:4055953070644

Documenten
Productdetails : AKN KMTA 34 BORGMOER PRECISIE
Klemmoeren worden gebruikt voor montage en betrouwbare bevestiging in toepassingen met hoge nauwkeurigheid. Door de radiaal of axiaal verdeelde vergrendelingselementen kan de moer nauwkeurig worden uitgelijnd met de as en kunnen onnauwkeurigheden of afwijkingen van andere componenten die op de as moeten worden bevestigd, worden gecompenseerd.
Precisieklemmoer, zwaar uitgevoerd, met drie radiale klempennen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Nominale diameter (metriek) | 170 mm |
| Binnendraad | m170x3 |
| Spoed schroefdraad | 3 mm |
| Buitendiameter | 215 mm |
| Diameter op platte delen | 172 mm |
| Gewicht | 3,3 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 485,32 excl. BTW
/ stuk
€ 587,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen