Borgmoer FAG KM19, Binnendraad: M95x2 | Nominale diameter (metriek): 125 mm
Borgmoeren KM
Zie technische informatieReferenties
FAG:KM19
Rubix:03034744
Fabrikant:0167319560000
EAN:4012801222914

Productdetails : FAG KM 19 BORGMOER
Borgmoeren KM, afmetingen conform DIN 981
Locknuts KM, main dimensions to DIN 981
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 17x125x125 mm |
| Logistiek gewicht | 680 g |
| Nominale diameter (metriek) | 125 mm |
| Binnendraad | m95x2 |
| Materiaal | staal |
| Buitendiameter | 125 mm |
| Diameter op platte delen | 95 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181639 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,18 excl. BTW
/ stuk
€ 69,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen