Borgmoer Timken KM36, Binnendraad: M180x3 | Nominale diameter (metriek): 180 mm
Golfmoer Timken
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Timken:KM36
Rubix:03320827
EAN:0087796212985



Documenten
Productdetails : TIMKEN KM 36 BORGMOER
Golfmoer Timken
Locknut Timken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Nominale diameter (metriek) | 180 mm |
| Binnendraad | m180x3 |
| Spoed schroefdraad | 3 mm |
| Buitendiameter | 230 mm |
| Diameter op platte delen | 180 mm |
| Gewicht | 9,5 kg |
| Aangepaste tariefcode | 73181639 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 255,54 excl. BTW
/ stuk
€ 309,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen