Borgmoer AKN from MECALINE ZM100-AKN, Binnendraad: M100x2 | Nominale diameter (metriek): 100 mm
KLEMMOEREN
Zie technische informatieZie documentenReferenties
AKN from MECALINE:ZM100-AKN
Rubix:A0092192
Fabrikant:890883
EAN:4055953227772

Documenten
Productdetails : AKN ZM 100 BORGMOER PRECISIE
Klemmoeren worden gebruikt voor montage en betrouwbare borging in toepassingen met hoge nauwkeurigheid. Met de radiaal of axiaal verdeelde borgelementen kan de moer precies worden uitgelijnd met de as en kunnen onnauwkeurigheden of afwijkingen van andere componenten die op de as moeten worden vastgezet, worden gecompenseerd.
Precisieklemmoer met twee radiale klempennen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Nominale diameter (metriek) | 100 mm |
| Binnendraad | m100x2 |
| Spoed schroefdraad | 2 mm |
| Materiaal | staal |
| Buitendiameter | 130 mm |
| Diameter op platte delen | 120 mm |
| Gewicht | 0,77 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 211,08 excl. BTW
/ stuk
€ 255,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen