Borgmoer AKN from MECALINE ZM140-AKN, Binnendraad: M140x2 | Nominale diameter (metriek): 140 mm
KLEMMOEREN
Zie technische informatieZie documentenReferenties
AKN from MECALINE:ZM140-AKN
Rubix:A0203530
Fabrikant:890891
EAN:4055953378412

Documenten
Productdetails : AKN ZM 140 BORGMOER PRECISIE
Klemmoeren worden gebruikt voor montage en betrouwbare borging in toepassingen met hoge nauwkeurigheid. Met de radiaal of axiaal verdeelde borgelementen kan de moer precies worden uitgelijnd met de as en kunnen onnauwkeurigheden of afwijkingen van andere componenten die op de as moeten worden vastgezet, worden gecompenseerd.
Precision clamp nut with two radial clamping pins
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Nominale diameter (metriek) | 140 mm |
| Binnendraad | m140x2 |
| Spoed schroefdraad | 2 mm |
| Buitendiameter | 180 mm |
| Diameter op platte delen | 160 mm |
| Gewicht | 1,85 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 466,48 excl. BTW
/ stuk
€ 564,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen