Borgmoer AKN from MECALINE KM15-AKN, Binnendraad: M 75x2 | Nominale diameter (metriek): 75 mm

KOPPELNUTTEN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

AKN from MECALINE:KM15-AKN
Rubix:03431832
Fabrikant:890749
EAN:4055953020779
AKN KM 15 BORGMOER

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)75 mm
Binnendraadm 75x2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : AKN KM 15 BORGMOER


Borglagers die worden gebruikt voor het monteren, demonteren en vastzetten van lagers en andere machineonderdelen. Lagers worden met borgmoeren vastgeklemd op het conische deel van een as of op een adapterhuls. De adapterhuls kan ook in de conische boring van het lager worden geschoven. Demontagehulzen worden met borgmoeren in de conische boring van het lager geschoven. Om een demontagehuls te verwijderen, wordt een demontagemoer in de schroefdraad van de huls tegen de binnenring van het lager geschroefd tot de huls uit het lager schuift. Moeren worden gebruikt om het lager vast te zetten op het conische deel (met uitzondering van de demontagemoeren). Borgelementen (MB, MBL of MS) voorkomen dat ze loskomen.
Locknut with metric thread

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Nominale diameter (metriek)75 mm
Binnendraadm 75x2
Spoed schroefdraad2 mm
Buitendiameter98 mm
Diameter op platte delen90 mm
Gewicht0,29 kg
€ 19,81 excl. BTW
/ stuk
€ 23,97 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden