Borgmoer AKN from MECALINE KMT19-AKN, Binnendraad: M95x2 | Nominale diameter (metriek): 95 mm

KLEMMOEREN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

AKN from MECALINE:KMT19-AKN
Rubix:03431945
Fabrikant:890794
EAN:4055953033069
AKN KMT 19 BORGMOER PRECISIE

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)95 mm
Binnendraadm95x2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : AKN KMT 19 BORGMOER PRECISIE


Klemmoeren worden gebruikt voor montage en betrouwbare borging in toepassingen met hoge nauwkeurigheid. Met de radiaal of axiaal verdeelde borgelementen kan de moer precies worden uitgelijnd met de as en kunnen onnauwkeurigheden of afwijkingen van andere componenten die op de as moeten worden vastgezet, worden gecompenseerd.
Precision clamp nut with three radial clamping pins

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Nominale diameter (metriek)95 mm
Binnendraadm95x2
Spoed schroefdraad2 mm
Buitendiameter130 mm
Diameter op platte delen117 mm
Gewicht1,25 kg
€ 200,46 excl. BTW
/ stuk
€ 242,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen