Borgmoer Timken KM19, Binnendraad: M95x2 | Nominale diameter (metriek): 95 mm
Golfmoer Timken
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Timken:KM19
Rubix:03320908
EAN:0087796028715



Documenten
Productdetails : TIMKEN KM 19 BORGMOER
Golfmoer Timken
Bearing Accessories
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Nominale diameter (metriek) | 95 mm |
| Binnendraad | m95x2 |
| Spoed schroefdraad | 2 mm |
| Buitendiameter | 125 mm |
| Diameter op platte delen | 95 mm |
| Gewicht | 0,66 kg |
| Aangepaste tariefcode | 73182200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,81 excl. BTW
/ stuk
€ 69,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen