Borgmoer SKF HM 3048, Binnendraad: Tr 240x4 | Nominale diameter (metriek): 240 mm
Borgmoeren en borgingen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SKF:HM 3048
Rubix:03041798
Fabrikant:8757
EAN:7316577010704

Documenten
Productdetails : SKF HM 3048 BORGMOER
Asmoeren worden gebruikt om lagers aan een as te bevestigen. Ze zijn ook geschikt voor het monteren van lagers met een getaperde boring op taps toelopende asjournalen en adapterhulzen, en vergemakkelijken het verwijderen van lagers bij gebruik van afhaalhulzen. Asmoeren worden ook vaak gebruikt om tandwielen, spanners en andere machineonderdelen op de as te bevestigen.
HM-borgmoeren metrische trapeziumdraad worden gebruikt om lagers op een as op te sluiten. Ze hebben acht sleuven op gelijke afstand rond hun omtrek, zodat er een slagmoersleutel gebruikt kan worden. Deze borgmoeren worden met MS-borgclips op de as geborgd. HM-borgmoeren kunnen opnieuw worden gebruikt, mits ze niet beschadigd zijn. Telkens wanneer de borgmoer wordt gemonteerd, moet een nieuwe bijbehorende borgclip worden gebruikt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 34x290x290 mm |
| Logistiek gewicht | 4490 g |
| Nominale diameter (metriek) | 240 mm |
| Binnendraad | tr 240x4 |
| Spoed schroefdraad | 4 mm |
| Buitendiameter | 290 mm |
| Diameter op platte delen | 240 mm |
| Gewicht | 5,3 kg |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 73181639 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 498,87 excl. BTW
/ stuk
€ 603,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 17 dagen