Borgmoer FAG KML34, Binnendraad: M170x3 | Nominale diameter (metriek): 200 mm
Borgmoeren KML
Zie technische informatieReferenties
FAG:KML34
Rubix:03034792
Fabrikant:0192027170000
EAN:4012801313780

Productdetails : FAG KML 34 BORGMOER
Borgmoeren KML, afmetingen conform DIN 981
Locknuts KML, main dimensions to DIN 981
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 26x200x200 mm |
| Logistiek gewicht | 1850 g |
| Nominale diameter (metriek) | 200 mm |
| Binnendraad | m170x3 |
| Materiaal | staal |
| Buitendiameter | 200 mm |
| Diameter op platte delen | 170 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181639 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 277,94 excl. BTW
/ stuk
€ 336,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen