Borgmoer AKN from MECALINE KM7-AKN, Binnendraad: M 35x1,5 | Nominale diameter (metriek): 35 mm

KOPPELNUTTEN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

AKN from MECALINE:KM7-AKN
Rubix:03431898
Fabrikant:890741
EAN:4055953019643
AKN KM 7 BORGMOER

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)35 mm
Binnendraadm 35x1,5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : AKN KM 7 BORGMOER


Borglagers die worden gebruikt voor het monteren, demonteren en vastzetten van lagers en andere machineonderdelen. Lagers worden met borgmoeren vastgeklemd op het conische deel van een as of op een adapterhuls. De adapterhuls kan ook in de conische boring van het lager worden geschoven. Demontagehulzen worden met borgmoeren in de conische boring van het lager geschoven. Om een demontagehuls te verwijderen, wordt een demontagemoer in de schroefdraad van de huls tegen de binnenring van het lager geschroefd tot de huls uit het lager schuift. Moeren worden gebruikt om het lager vast te zetten op het conische deel (met uitzondering van de demontagemoeren). Borgelementen (MB, MBL of MS) voorkomen dat ze loskomen.
Locknut with metric thread

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Nominale diameter (metriek)35 mm
Binnendraadm 35x1,5
Spoed schroefdraad1,5 mm
Buitendiameter52 mm
Diameter op platte delen44 mm
Gewicht0,05 kg
€ 9,39 excl. BTW
/ stuk
€ 11,36 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden