Borgmoer SKF KMTA 17, Binnendraad: M 85x2 | Nominale diameter (metriek): 85 mm
Borgmoeren en borgingen
Zie technische informatieReferenties
SKF:KMTA 17
Rubix:03474444
Fabrikant:66022
EAN:7316577655318

Productdetails : SKF KMTA 17 BORGMOER
Lageraccessoires Borgmoer en borging
KMTA precisie borgmoeren hebben een cilindrisch manteloppervlak en zijn bedoeld voor toepassingen waarbij hoge precisie, eenvoudige montage en betrouwbare borging een eis zijn. Dankzij de drie gelijk verdeelde borgpennen kunnen deze borgmoeren nauwkeurig onder een juiste hoek ten opzichte van de as worden geplaatst. Ze kunnen echter ook worden ingesteld om lichte hoekafwijkingen van aangrenzende componenten te compenseren. Maximale axiale slingering tussen het pasvlak en de schroefdraad (tot afmeting 40): 0,005 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 32x115x85 mm |
| Logistiek gewicht | 1030 g |
| Nominale diameter (metriek) | 85 mm |
| Binnendraad | m 85x2 |
| Spoed schroefdraad | 2 mm |
| Buitendiameter | 115 mm |
| Diameter op platte delen | 85 mm |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 73181639 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 186,21 excl. BTW
/ stuk
€ 225,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen
