Borgmoer INA ZMA50/75, Binnendraad: M50X1,5 | Nominale diameter (metriek): 75 mm

Nauwkeurige borgmoer

Zie technische informatie

Referenties

INA:ZMA50/75
Rubix:03114633
Fabrikant:0017317500000
EAN:4012802079524
INA ZMA 50/75 BORGMOER PRECISIE

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)75 mm
Binnendraadm50x1,5
Zie alle specificaties

Productdetails : INA ZMA 50/75 BORGMOER PRECISIE


Precisie borgmoeren ZMA, borgpennen, radiaal gerangschikt, zware serie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht462 g
Nominale diameter (metriek)75 mm
Binnendraadm50x1,5
Buitendiameter75 mm
Land van oorsprongCH
Aangepaste tariefcode73181639
€ 466,40 excl. BTW
/ stuk
€ 564,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen