Borgmoer FAG KM27, Binnendraad: M135x2 | Nominale diameter (metriek): 175 mm

Borgmoeren KM

Zie technische informatie

Referenties

FAG:KM27
Rubix:03034756
Fabrikant:0167320300000
EAN:4012801052719
FAG KM 27 BORGMOER

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)175 mm
Binnendraadm135x2
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG KM 27 BORGMOER


Borgmoeren KM, afmetingen conform DIN 981
Locknuts KM, main dimensions to DIN 981

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)22x175x175 mm
Logistiek gewicht1640 g
Nominale diameter (metriek)175 mm
Binnendraadm135x2
Materiaalstaal
Buitendiameter175 mm
Diameter op platte delen135 mm
Aangepaste tariefcode73181639
€ 186,20 excl. BTW
/ stuk
€ 225,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen